• Ingen pris tilgjengelig

SZMU 080408PNTR GGG

Article no.: 225810 GGG
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie NEODO
    ISO-kod vändskär SZMU 080408PNTR
    Hörnradie 0,8 mm
    Sort IC810
    Skärmaterial VHM
    Matning fz per tand 0,25 mm
    Antal byten/skär 4
    Geometri PNTR
    skärtjocklek E 4,76 mm
    tillverkarens beteckning S890 SZMU 080408PNTR IC810
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 225810 GGG
    EAN / GTIN 7291075460384
    Manufacturer number 3408193

    Användningstabell

    GG
    K
    280
    GGG
    K
    260
    vått maximal
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Dubbelsidig vändskär med 8 helixformiga eggar. Speciell skärgeometri som ger ett mjukt snitt för att minska effektbehovet under bearbetning.

    Anmärkning:

    Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
    Användningsriktvärden för ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen