{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Softcut® | |
Skär-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
max. utvändig diameter Dmax | 75 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
Passande vändskär | SE.T1305; XEEW1305 | |
Skruvsats förvändskär | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produktslag | Planfräs |
Artikkelkode | 213555 63/4 | |
EAN / GTIN | 4045197953483 | |
Manufacturer number | 213555 63/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
GARANT Softcut 45° högkapacitets-planfräs, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 63/4mm
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 4 792,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
32 styck i lager
NOK 4 995,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Fästhåls⌀ | 22 mm | 22 mm |
totallängd Ltot | 40 mm | 40 mm |
max. utvändig diameter Dmax | 75 mm | 75 mm |
Passande vändskär | SE.T1305; XEEW1305 | SE.. 1204.. |
Skaftutförande | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 63 mm | 63 mm |
Bearbetningsstrategi | MTC | MTC |