{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serija | Softcut® | |
⌀ rezila DC | 100 mm | |
Število rezil Z | 10 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 112,2 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SE.T1305; XEEW1305 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produktslag | Planfräs |
Artikkelkode | 213555 100/10 | |
EAN / GTIN | 4045197953650 | |
Manufacturer number | 213555 100/10 |