{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Softcut® | |
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
max. utvändig diameter Dmax | 52,2 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 16 mm | |
Passande vändskär | SE.T1305; XEEW1305 | |
Skruvsats förvändskär | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produktslag | Planfräs |
Artikkelkode | 213555 40/3 | |
EAN / GTIN | 4045197953421 | |
Manufacturer number | 213555 40/3 |