APMT 133504 SR HB 7520 ST1400 GARANT

Article no.: 215332 ST1400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  192,02 / st.
  • from 10 st.
    NOK  160,00 / st.
on request
På lager
2 993 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie Softcut®
    ISO-kod vändskär APMT 133504 SR
    Typ ST1400
    Hörnradie 0,4 mm
    Sort HB7520
    Skärmaterial VHM
    Matning fz per tand 0,15 mm
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 215332 ST1400
    EAN / GTIN 4045197601216
    Manufacturer number 215332 ST1400

    Användningstabell

    Stål < 1100 N/mm²
    P
    170
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    150
    vått maximal
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Anmärkning:

    Riktvärden för användning för ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen