Hörnfräs 90° Softcut® MTC med hål 40/4 GARANT

Article no.: 215575 40/4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie Softcut®
    Skär-⌀ DC 40 mm
    Antal skär Z 4
    Skaftutförande  med hål
    Inställningsvinkel κ 90 grad
    Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
    Skärdelning Oregelbunden
    Invändig ja
    Bearbetningsstrategi MTC
    Verktygsbyte PowerCard
    totallängd Ltot 40 mm
    Fästhåls⌀ 16 mm
    ⌀ D3 37 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmin 77 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmax 78 mm
    spiralfräsning ap 1,8 mm
    Rampningsvinkel αmax 0,5 grad
    Rampningslängd L för αmax 34,5 mm
    Passande vändskär AP.. 1335..
    Skruvsats förvändskär 219826 (8IP; 2,2 Nm)
    Produktslag Hörnfräs

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 215575 40/4
    EAN / GTIN 4045197409348
    Manufacturer number 215575 40/4

    Beskrivelse

    Utförande:

    Precisionshörnfräs med differentialdelning för smidig bearbetning, hög precision och höga skärprestanda. Ny generation av högkapacitetshörnfräsar med vändskär med skärkraftsreducerad geometri för MTC-användning vid instabila förhållanden eller för spindlar med låg framdrivande effekt.

    Användningsdata:

    För hörnfräsning med stora djup, även i solida arbetsstycken. Universell användning i alla stålmaterial samt rost- och syrabeständiga stålkvaliteter.

    Reservdel:

    Vändskärsskruvar, sats nr 219826 (8IP; 2,2 Nm).

    Anmärkning:

    Vid användning av vändskär med radie större än 2 mm måste vändskärsfickan modifieras.
    GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 2,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen