{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
max. utvändig diameter Dmax | 75 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
Passande vändskär | SE.. 1204.. | |
Skruvsats förvändskär | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Produktslag | Planfräs |
Artikkelkode | 214200 63/4 | |
EAN / GTIN | 4045197131416 | |
Manufacturer number | 214200 63/4 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |