HM-fräs, obelagd, ⌀ e8 DC: 9,5mm

Article no.: 202307 9,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
152 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ e8 DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 3

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 9,5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 22 mm
totallängd L 72 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Skaftform HB
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,06 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 0,09 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 202307 9,5
EAN / GTIN 4062406093532
Manufacturer number 202307 9,5

Användningstabell

Aluminium, plast
N
170
Alu (kortspånig)
N
140
Alu > 10% Si
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Dimensioner liknande DIN 6527.

Anmärkning:

Efterföljare till produkt nr 202240/202245.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


HM-fräs, obelagd, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 9,5mm

HM-fräs, obelagd, ⌀ e8 DC: 9,5mm

on request
På lager
152 styck i lager
NOK  411,84
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
79 styck i lager
NOK  710,15
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager
NOK  939,67
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager
NOK  1 093,58
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
totallängd L 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm
Skärlängd Lc 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Spiralvinkel 45 grad 45 grad 45 grad 45 grad
Typ N N W W
Tandantal Z 3 3 3 3
Skaftdiameter Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen