{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 6,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 16 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202307 6,5 | |
EAN / GTIN | 4062406093488 | |
Manufacturer number | 202307 6,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 6,5 mm
on request
På lager
47 styck i lager
NOK 298,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
40 styck i lager
NOK 537,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
122 styck i lager
NOK 514,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
40 styck i lager
NOK 514,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | Utan | gul | Utan | Utan |
totallängd L | 63 | 63 | 63 | 63 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skär-⌀ DC | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Spiralvinkel | 45 | 45 | 30 | 45 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skaftdiameter Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |