HM-fräs, obelagd, ⌀ e8 DC: 1,5mm

Article no.: 202307 1,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
370 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ e8 DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 3

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 1,5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 4 mm
totallängd L 50 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Skaftform HA
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,005 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 0,006 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 202307 1,5
EAN / GTIN 4045197931573
Manufacturer number 202307 1,5

Användningstabell

Aluminium, plast
N
170
Alu (kortspånig)
N
140
Alu > 10% Si
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Dimensioner liknande DIN 6527.

Anmärkning:

Efterföljare till produkt nr 202240/202245.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


HM-fräs, obelagd, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 1,5mm

HM-fräs, obelagd, ⌀ e8 DC: 1,5mm

on request
På lager
370 styck i lager
NOK  213,32
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
291 styck i lager
NOK  340,23
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
452 styck i lager
NOK  283,52
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
287 styck i lager
NOK  368,64
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
212 styck i lager
NOK  368,64
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Beläggning obelagd TiAlN AlCrN AlCrN AlCrN
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning
totallängd L 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Invändig nej nej nej nej nej
Skärmaterial VHM VHM VHM VHM VHM
Typ N N N N N
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen