{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202307 10 | |
EAN / GTIN | 4045197931702 | |
Manufacturer number | 202307 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 10 mm
on request
På lager
71 styck i lager
NOK 417,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
328 styck i lager
NOK 562,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnfasvinkel | 90 | 90 |
totallängd L | 72 | 72 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skär-⌀ DC | 10 | 10 |
Skärlängd Lc | 22 | 22 |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,09 | 0,09 |
Skaftdiameter Ds | 10 | 10 |