{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202307 12 | |
EAN / GTIN | 4045197931719 | |
Manufacturer number | 202307 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HM-fräs, obelagd, ⌀ e8 DC: 12mm
on request
På lager
257 styck i lager
NOK 598,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
85 styck i lager
NOK 803,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skärlängd Lc | 26 mm | 26 mm |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 |
Typ | N | N |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | 12 mm |