{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 8,5 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 19 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 32 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 8,3 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202293 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197931276 | |
Manufacturer number | 202293 8,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HM-fräs, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8,5mm
on request
På lager
99 styck i lager
NOK 719,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
222 styck i lager
NOK 486,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
56 styck i lager
NOK 714,39
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
14 styck i lager
NOK 486,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | AlCrN | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
totallängd L | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Typ | N | N | N | N |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |