{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 14 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 38 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 13,8 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202293 14 | |
EAN / GTIN | 4045197931320 | |
Manufacturer number | 202293 14 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fräs, AlCrN, ⌀ e8 DC: 14mm
on request
På lager
243 styck i lager
NOK 1 328,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
39 styck i lager
NOK 1 315,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
116 styck i lager
NOK 1 315,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
102 styck i lager
NOK 901,87
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
33 styck i lager
NOK 764,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |