{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 18 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 32 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 44 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 17,7 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202293 18 | |
EAN / GTIN | 4045197931344 | |
Manufacturer number | 202293 18 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HM-fräs, AlCrN, ⌀ e8 DC: 18mm
on request
På lager
53 styck i lager
NOK 2 471,83
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
81 styck i lager
NOK 2 451,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
40 styck i lager
NOK 1 684,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
63 styck i lager
NOK 1 419,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Skär-⌀ DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Spiralvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |