{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 4,5 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 21 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 4,3 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202293 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197931184 | |
Manufacturer number | 202293 4,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fräs, AlCrN, ⌀ e8 DC: 4,5mm
on request
På lager
97 styck i lager
NOK 374,04
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
238 styck i lager
NOK 368,64
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
353 styck i lager
NOK 368,64
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
490 styck i lager
NOK 248,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
188 styck i lager
NOK 213,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning |
totallängd L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Skärlängd Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Spiralvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Typ | N | N | N | N | N |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | 0,18 mm | 0,18 mm | 0,18 mm | 0,18 mm |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |