{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 8,5 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 19 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202275 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197865403 | |
Manufacturer number | 202275 8,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HM-fräs 8,5 mm
on request
På lager
222 styck i lager
NOK 491,57
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
60 styck i lager
NOK 722,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
22 styck i lager
NOK 491,57
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
102 styck i lager
NOK 727,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skär-⌀ DC | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |