{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 9,5 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202275 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197865427 | |
Manufacturer number | 202275 9,5 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-fräs, AlCrN, ⌀ e8 DC: 9,5mm
on request
På lager
336 styck i lager
NOK 483,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
49 styck i lager
NOK 1 363,60
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
22 styck i lager
NOK 1 312,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
65 styck i lager
NOK 710,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
132 styck i lager
NOK 710,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
22 styck i lager
NOK 483,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
230 styck i lager
NOK 715,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skär-⌀ DC | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | f8 | f8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N | N | N | N | N |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |