{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 6,5 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 16 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202275 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197865366 | |
Manufacturer number | 202275 6,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fräs, AlCrN, ⌀ e8 DC: 6,5mm
on request
På lager
192 styck i lager
NOK 349,73
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
101 styck i lager
NOK 507,64
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
253 styck i lager
NOK 507,64
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
133 styck i lager
NOK 349,73
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
62 styck i lager
NOK 513,04
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | AlCrN | AlCrN | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
Hörnfasvinkel | 45 grad | 90 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |