{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202275 5 | |
EAN / GTIN | 4045197865335 | |
Manufacturer number | 202275 5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-fräs 5 mm
on request
På lager
805 styck i lager
NOK 252,65
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 568 styck i lager
NOK 216,23
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 021 styck i lager
NOK 374,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 269 styck i lager
NOK 252,65
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
212 styck i lager
NOK 216,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
516 styck i lager
NOK 380,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnfasvinkel | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skär-⌀ DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |