{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 4 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 8 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 1,9 mm | |
totallängd L | 38 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,05 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 201646 2 | |
EAN / GTIN | 4062406297831 | |
Manufacturer number | 201646 2 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel HM-fräs 2 mm
on request
På lager
57 styck i lager
NOK 589,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
269 styck i lager
NOK 347,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
805 styck i lager
NOK 288,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
222 styck i lager
NOK 374,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
73 styck i lager
NOK 374,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
150 styck i lager
NOK 216,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skärlängd Lc | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Tandantal Z | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |