{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 2 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 5 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 15 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 1,8 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202267 2 | |
EAN / GTIN | 4045197880529 | |
Manufacturer number | 202267 2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HM-fräs, AlCrN, ⌀ e8 DC: 2mm
on request
På lager
172 styck i lager
NOK 370,83
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
363 styck i lager
NOK 343,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
486 styck i lager
NOK 370,83
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
66 styck i lager
NOK 214,59
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | AlCrN | TiAlN | AlCrN | obelagd |
Hörnfasvinkel | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Skärlängd Lc | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad | 45 grad | 45 grad |
Tandantal Z | 3 | 2 | 3 | 3 |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |