{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 10 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 15,5 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 4,8 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,023 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 201646 5 | |
EAN / GTIN | 4062406297862 | |
Manufacturer number | 201646 5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel HM-fräs 5 mm
on request
På lager
27 styck i lager
NOK 589,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
31 styck i lager
NOK 790,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
342 styck i lager
NOK 238,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
82 styck i lager
NOK 454,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
151 styck i lager
NOK 374,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
35 styck i lager
NOK 564,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnfasvinkel | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D ;0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;fullspår sågdjup 1×D |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skärlängd Lc | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |