{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 19 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 30 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 9,8 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 201646 10 | |
EAN / GTIN | 4062406297893 | |
Manufacturer number | 201646 10 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel HM-fräs 10 mm
on request
På lager
41 styck i lager
NOK 1 139,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Delivery in 3 - 4 working days
1 styck i lager
CHF 124.00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Delivery in 3 - 4 working days
5 styck i lager
CHF 35.10
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Delivery in 3 - 4 working days
1 styck i lager
CHF 64.80
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Delivery in 3 - 4 working days
14 styck i lager
CHF 57.00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Delivery in 3 - 4 working days
0 styck i lager
CHF 85.80
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Angle du chanfrein de bec | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Norme | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Queue | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Longueur de coupe Lc | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Type d'outils | VHM | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle d'hélice | 38 | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 |
⌀ queue Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |