{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 14 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 3,8 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,023 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 201646 4 | |
EAN / GTIN | 4062406297855 | |
Manufacturer number | 201646 4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel HM-fräs 4 mm
on request
På lager
26 styck i lager
NOK 589,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
72 styck i lager
NOK 790,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
233 styck i lager
NOK 238,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
40 styck i lager
NOK 454,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
422 styck i lager
NOK 374,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
32 styck i lager
NOK 564,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | grön | blå | grön | Utan | Utan | blå |
Skär-⌀ DC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Skärlängd Lc | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Spiralvinkel | 38 | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | e8 | h10 | e8 | e8 | e8 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |