{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
längd L | 500 mm | |
Tänder per tum | 6 | |
Skärmaterial | HSS | |
Tandning | normal | |
Bredd | 50 mm | |
Tjocklek | 2,5 mm | |
Fastspännings-hål-⌀ | 10,5 mm | |
Produktslag | Maskinsågblad |
Artikkelkode | 171150 500/6 | |
EAN / GTIN | 4045197095237 | |
Manufacturer number | 171150 500/6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Maskin- sågblad för Kasto HSS 500/6 GARANT
on request
På lager
48 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 398,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 331,81
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 421,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 351,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Bredd | 50 mm | 38 mm |
längd L | 500 mm | 500 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Fastspännings-hål-⌀ | 10,5 mm | 10,5 mm |
Tjocklek | 2,5 mm | 2 mm |
Tänder per tum | 6 | 6 |
Produktslag | Maskinsågblad | Maskinsågblad |