Maskin- sågblad HSS 500/6 GARANT

Article no.: 171000 500/6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  413,13 / st.
  • from 10 st.
    NOK  344,33 / st.
on request
På lager
56 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd L / tänder per tum Unit price incl. VAT
  • Tandning: normal

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

längd L 500 mm
Tänder per tum 6
Skärmaterial HSS
Tandning normal
Bredd 38 mm
Tjocklek 2 mm
Fastspännings-hål-⌀ 10,5 mm
Produktslag Maskinsågblad

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 171000 500/6
EAN / GTIN 4045197439062
Manufacturer number 171000 500/6

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

GARANT – sågblad av molybdenlegerat snabbstål HSS (DMo5). Genom hög hårdhet och extrem seghet uppnås mycket hög skärförmåga (korta skärtider och lång livslängd). Den precisa skränkningen garanterar raka snitt.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen