{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
längd L | 450 mm | |
Tänder per tum | 6 | |
Skärmaterial | HSS | |
Tandning | normal | |
Bredd | 32 mm | |
Tjocklek | 2 mm | |
Fastspännings-hål-⌀ | 10,5 mm | |
Produktslag | Maskinsågblad |
Artikkelkode | 171000 450/6 | |
EAN / GTIN | 4045197094933 | |
Manufacturer number | 171000 450/6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Maskin- sågblad HSS 450/6 GARANT
on request
På lager
13 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 295,01
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 245,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
227 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 222,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 185,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Bredd | 32 mm | 38 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Fastspännings-hål-⌀ | 10,5 mm | 8,5 mm |
Tjocklek | 2 mm | 2 mm |
Tänder per tum | 6 | 6 |
Tandning | normal | normal |
Produktslag | Maskinsågblad | Maskinsågblad |