{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
längd L | 300 mm | |
Tänder per tum | 10 | |
Skärmaterial | HSS | |
Tandning | normal | |
Bredd | 25 mm | |
Tjocklek | 1,6 mm | |
Fastspännings-hål-⌀ | 8,5 mm | |
Produktslag | Maskinsågblad |
Artikkelkode | 171000 300/10 | |
EAN / GTIN | 4045197094780 | |
Manufacturer number | 171000 300/10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Maskin- sågblad HSS 300/10 GARANT
on request
På lager
21 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 135,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 112,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
27 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 152,27
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 126,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
längd L | 300 mm | 300 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Fastspännings-hål-⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm |
Tjocklek | 1,6 mm | 2 mm |
Tänder per tum | 10 | 10 |
Tandning | normal | normal |
Produktslag | Maskinsågblad | Maskinsågblad |