{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
längd L | 550 mm | |
Tänder per tum | 4 | |
Skärmaterial | HSS | |
Tandning | normal | |
Bredd | 45 mm | |
Tjocklek | 2,25 mm | |
Fastspännings-hål-⌀ | 10,5 mm | |
Produktslag | Maskinsågblad |
Artikkelkode | 171000 550/4 | |
EAN / GTIN | 4045197095015 | |
Manufacturer number | 171000 550/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Maskin- sågblad HSS 550/4 GARANT
on request
På lager
13 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 497,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 414,29
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
19 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 427,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 355,84
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Bredd | 45 mm | 45 mm |
längd L | 550 mm | 550 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Fastspännings-hål-⌀ | 10,5 mm | 10,5 mm |
Tjocklek | 2,25 mm | 2,25 mm |
Tandning | normal | normal |
Produktslag | Maskinsågblad | Maskinsågblad |