{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
längd L | 300 mm | |
Tänder per tum | 10 | |
Skärmaterial | HSS | |
Tandning | normal | |
Bredd | 32 mm | |
Tjocklek | 2 mm | |
Fastspännings-hål-⌀ | 8,5 mm | |
Produktslag | Maskinsågblad |
Artikkelkode | 171150 300/10 | |
EAN / GTIN | 4045197095121 | |
Manufacturer number | 171150 300/10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Maskin- sågblad för Kasto HSS 300/10 GARANT
on request
På lager
27 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 155,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 129,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
34 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 137,89
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 114,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Bredd | 32 mm | 25 mm |
längd L | 300 mm | 300 mm |
Fastspännings-hål-⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm |
Tjocklek | 2 mm | 1,6 mm |
Tänder per tum | 10 | 10 |
Tandning | normal | normal |
Produktslag | Maskinsågblad | Maskinsågblad |