{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
längd L | 400 mm | |
Tänder per tum | 8 | |
Skärmaterial | HSS | |
Tandning | normal | |
Bredd | 32 mm | |
Tjocklek | 2 mm | |
Fastspännings-hål-⌀ | 8,5 mm | |
Produktslag | Maskinsågblad |
Artikkelkode | 171150 400/8 | |
EAN / GTIN | 4045197095176 | |
Manufacturer number | 171150 400/8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Maskin- sågblad för Kasto HSS 400/8 GARANT
on request
På lager
40 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 187,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 155,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
16 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 195,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 162,72
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Bredd | 32 mm | 32 mm |
längd L | 400 mm | 400 mm |
Fastspännings-hål-⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm |
Tjocklek | 2 mm | 1,6 mm |
Tänder per tum | 8 | 8 |
Tandning | normal | normal |
Produktslag | Maskinsågblad | Maskinsågblad |