{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
längd L | 350 mm | |
Tänder per tum | 10 | |
Skärmaterial | HSS | |
Tandning | normal | |
Bredd | 32 mm | |
Tjocklek | 2 mm | |
Fastspännings-hål-⌀ | 8,5 mm | |
Produktslag | Maskinsågblad |
Artikkelkode | 171150 350/10 | |
EAN / GTIN | 4045197095169 | |
Manufacturer number | 171150 350/10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Maskin- sågblad för Kasto HSS 350/10 GARANT
on request
På lager
48 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 176,80
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 147,39
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
74 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 175,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 145,97
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Bredd | 32 mm | 32 mm |
längd L | 350 mm | 350 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Fastspännings-hål-⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm |
Tänder per tum | 10 | 10 |
Tandning | normal | normal |
Produktslag | Maskinsågblad | Maskinsågblad |