{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
längd L | 600 mm | |
Tänder per tum | 4 | |
Skärmaterial | Bimetall | |
Tandning | normal | |
Bredd | 50 mm | |
Tjocklek | 2,5 mm | |
Fastspännings-hål-⌀ | 12,5 mm | |
Produktslag | Maskinsågblad |
Artikkelkode | 171100 600/4 | |
EAN / GTIN | 7311518114572 | |
Manufacturer number | 3809-600-50-2.50-4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Maskin- sågblad Bimetall 600/4
on request
På lager
27 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 375,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 146,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 757,85
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 631,60
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
längd L | 600 mm | 600 mm |
Skärmaterial | Bimetall | HSS |
Fastspännings-hål-⌀ | 12,5 mm | 12,5 mm |
Tjocklek | 2,5 mm | 2,5 mm |
Tänder per tum | 4 | 4 |
Tandning | normal | normal |
Produktslag | Maskinsågblad | Maskinsågblad |