{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
längd L | 400 mm | |
Tänder per tum | 6 | |
Skärmaterial | Bimetall | |
Tandning | normal | |
Bredd | 32 mm | |
Tjocklek | 1,6 mm | |
Fastspännings-hål-⌀ | 8,5 mm | |
Produktslag | Maskinsågblad |
Artikkelkode | 171100 400/6 | |
EAN / GTIN | 7311518113933 | |
Manufacturer number | 3809-400-32-1.60-6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Maskin- sågblad Bimetall 400/6
on request
På lager
81 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 373,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 311,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
108 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 271,39
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 226,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Bredd | 32 mm | 32 mm |
längd L | 400 mm | 400 mm |
Skärmaterial | Bimetall | HSS |
Fastspännings-hål-⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm |
Tjocklek | 1,6 mm | 2 mm |
Tänder per tum | 6 | 6 |
Tandning | normal | normal |