{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
längd L | 450 mm | |
Tänder per tum | 10 | |
Skärmaterial | Bimetall | |
Tandning | normal | |
Bredd | 32 mm | |
Tjocklek | 1,6 mm | |
Fastspännings-hål-⌀ | 10,5 mm | |
Produktslag | Maskinsågblad |
Artikkelkode | 171100 450/10 | |
EAN / GTIN | 7311518114022 | |
Manufacturer number | 3809-450-32-1.60-10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Maskin- sågblad Bimetall 450/10
on request
På lager
34 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 466,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 388,83
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
39 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 293,27
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 244,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Bredd | 32 mm | 32 mm |
längd L | 450 mm | 450 mm |
Skärmaterial | Bimetall | HSS |
Fastspännings-hål-⌀ | 10,5 mm | 10,5 mm |
Tänder per tum | 10 | 10 |
Tandning | normal | normal |
Produktslag | Maskinsågblad | Maskinsågblad |