{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
längd L | 300 mm | |
Tänder per tum | 14 | |
Skärmaterial | Bimetall | |
Tandning | normal | |
Bredd | 25 mm | |
Tjocklek | 1,25 mm | |
Fastspännings-hål-⌀ | 8,5 mm | |
Produktslag | Maskinsågblad |
Artikkelkode | 171100 300/14 | |
EAN / GTIN | 7311518113728 | |
Manufacturer number | 3809-300-25-1.25-14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Maskin- sågblad Bimetall 300/14
on request
På lager
51 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 195,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 162,72
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
29 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 135,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 112,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Bredd | 25 mm | 25 mm |
längd L | 300 mm | 300 mm |
Skärmaterial | Bimetall | HSS |
Tjocklek | 1,25 mm | 1,6 mm |
Tänder per tum | 14 | 14 |
Tandning | normal | normal |
Produktslag | Maskinsågblad | Maskinsågblad |