{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
längd L | 550 mm | |
Tänder per tum | 6 | |
Skärmaterial | Bimetall | |
Tandning | normal | |
Bredd | 45 mm | |
Tjocklek | 2,25 mm | |
Fastspännings-hål-⌀ | 10,5 mm | |
Produktslag | Maskinsågblad |
Artikkelkode | 171100 550/6 | |
EAN / GTIN | 7311518114428 | |
Manufacturer number | 3809-550-45-2.25-6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Maskin- sågblad Bimetall 550/6
on request
På lager
11 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 033,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 861,07
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
99 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 427,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 355,84
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
längd L | 550 mm | 550 mm |
Skärmaterial | Bimetall | HSS |
Fastspännings-hål-⌀ | 10,5 mm | 10,5 mm |
Tjocklek | 2,25 mm | 2,25 mm |
Tänder per tum | 6 | 6 |
Tandning | normal | normal |
Produktslag | Maskinsågblad | Maskinsågblad |