{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 7 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 65,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 76 mm | |
totallängd L | 114 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123008 7 | |
EAN / GTIN | 4045197569578 | |
Manufacturer number | 123008 7 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA TiAlN 7 mm GARANT
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 3 598,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
24 styck i lager
NOK 3 558,19
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 2 479,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
42 styck i lager
NOK 2 500,23
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
11 styck i lager
NOK 2 789,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
58 styck i lager
NOK 1 711,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Färgring | blå | grön | grön | gul | grön | grön |
totallängd L | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
Nominell ⌀ DC | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |