{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Utförande | 8×D | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123008 5,9 | |
EAN / GTIN | 4045197569486 | |
Manufacturer number | 123008 5,9 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA TiAlN 5,9 mm GARANT
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
NOK 2 869,53
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 1 984,53
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 2 018,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
20 styck i lager
NOK 2 212,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
22 styck i lager
NOK 1 374,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | ||
Beläggning | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Nominell ⌀ DC | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | ||
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | ||
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | ||
Spännspårlängd Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm |