{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Utförande | 8×D | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123008 14,8 | |
EAN / GTIN | 4045197569981 | |
Manufacturer number | 123008 14,8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA TiAlN 14,8 mm GARANT
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 9 761,75
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 9 614,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 7 334,72
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 7 804,04
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 5 377,01
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utförande | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spetsvinkel | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | ||
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 129,8 mm | 129,8 mm | 129,8 mm |