{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Utförande | 8×D | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123008 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197569387 | |
Manufacturer number | 123008 4,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA TiAlN 4,5 mm GARANT
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 2 869,53
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 2 842,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
19 styck i lager
NOK 1 984,53
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 2 018,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 2 212,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
33 styck i lager
NOK 1 374,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | |||
Spännspårlängd Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | |||
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | |||
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 36,3 mm | 36,3 mm | 36,3 mm |