{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 37 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 43 mm | |
totallängd L | 81 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123008 4 | |
EAN / GTIN | 4045197569349 | |
Manufacturer number | 123008 4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA TiAlN 4 mm GARANT
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 2 869,53
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
22 styck i lager
NOK 2 842,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
57 styck i lager
NOK 1 984,53
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 2 018,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
55 styck i lager
NOK 2 212,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
17 styck i lager
NOK 1 374,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
totallängd L | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |