{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ (tum) motsvarar | 15,88 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 59,18 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 83 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 16 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122661 5/8 | |
EAN / GTIN | 4062406120665 | |
Manufacturer number | 122661 5/8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB 5/8 mm
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 3 762,29
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
14 styck i lager
NOK 1 943,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
14 styck i lager
NOK 1 943,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
42 styck i lager
NOK 5 217,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 3 762,29
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spetsvinkel | 140 | 140 | 140 | 145 | 140 |
Nominell ⌀ (tum) motsvarar | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 |
Skaftdiameter Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 59,18 | 59,2 | 59,2 | 59,195 | 59 |