{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 11,6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 53,6 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 71 mm | |
totallängd L | 118 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122661 11,6 | |
EAN / GTIN | 4045197583536 | |
Manufacturer number | 122661 11,6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HM- HPC-borr Weldon DIN 6535 HB TiAlN 11,6 mm GARANT
on request
På lager
17 styck i lager
NOK 2 268,17
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
17 styck i lager
NOK 2 403,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
37 styck i lager
NOK 1 117,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja |
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D |
Nominell ⌀ DC | 11,6 mm | 11,6 mm | 11,6 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | m6 | h7 | h7 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |