{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 15,35 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 60 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 83 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122661 15,35 | |
EAN / GTIN | 4045197583673 | |
Manufacturer number | 122661 15,35 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM- HPC-borr Weldon DIN 6535 HB TiAlN 15,35 mm GARANT
on request
På lager
26 styck i lager
NOK 3 721,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
26 styck i lager
NOK 3 721,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
21 styck i lager
NOK 1 921,84
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
21 styck i lager
NOK 1 921,84
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
21 styck i lager
NOK 1 921,84
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Nominell ⌀ DC | 15,35 mm | 15,35 mm | 15,35 mm | 15,35 mm | 15,35 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HE med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spännspårlängd Lc | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |