HM- HPC-borr Weldon DIN 6535 HB TiAlN 4,3 mm GARANT

Article no.: 122661 4,3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
129 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Utförande: 6×D
  • Tolerans nom.-⌀: m6
  • Antal skär Z: 2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 4,3 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537
Utförande 6×D
Tolerans nom.-⌀ m6
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 29,6 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 36 mm
totallängd L 74 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skafttolerans h6
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,08 mm/v
Färgring blå
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 122661 4,3
EAN / GTIN 4045197457318
Manufacturer number 122661 4,3

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
170
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
95
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Hög rätlinjighet och rundhet i borrhålet tack vare 4 styrlister. Enastående spånavgång tack vare 4 invändiga kylkanaler från ⌀ 3,8 mm. Upp till ⌀ 3,7 mm med 2 invändiga kylkanaler. Raka huvudskäreggar med eggavrundning och en särskild spårform ger korta spån, även för material som normalt ger långa spån.

Observera:

Storlekar som slutar med X = skär-⌀-tolerans h7.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen