{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 5,3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 36,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 44 mm | |
totallängd L | 82 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122661 5,3 | |
EAN / GTIN | 4045197457417 | |
Manufacturer number | 122661 5,3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HM- HPC-borr Weldon DIN 6535 HB TiAlN 5,3 mm GARANT
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 1 179,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
27 styck i lager
NOK 652,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Utförande | 6×D | 6×D |
Färgring | blå | blå |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 36,1 mm | 36,1 mm |