{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 6,15 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 24,775 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 34 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122507 6,15 | |
EAN / GTIN | 4062406126445 | |
Manufacturer number | 122507 6,15 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Weldon DIN 6535 HB 6,15
on request
På lager
83 styck i lager
NOK 617,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
34 styck i lager
NOK 1 348,38
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
34 styck i lager
NOK 1 348,38
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 389,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
83 styck i lager
NOK 617,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 389,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | nej | ja, med 25 bar | nej |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | m6 | m6 | h7 | h7 | h7 |
Skaftdiameter Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 24,775 | 43,8 | 43,8 | 24,8 | 24,8 | 24,775 |