{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 10,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 39,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 55 mm | |
totallängd L | 102 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,22 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122507 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197832375 | |
Manufacturer number | 122507 10,2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 10,2
on request
På lager
94 styck i lager
NOK 1 010,46
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
70 styck i lager
NOK 1 460,07
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 2 363,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D |
Färgring | grön | grön | röd |
Nominell ⌀ DC | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 39,7 mm | 39,7 mm | 39,7 mm |